Pantaloni de lucru stretch C52

Cod articol: 145718309900C52
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
    Culoarea schwarz
    Mărime DE 52
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 145718309900C52
    EAN / GTIN 7330509717752
    Număr producător 145718309900C52
    L-Număr L00980 4390

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill, stretch, 245 g/m²

    Buzunare
    Buzunar interior pentru riglă
    Buzunare interioare pentru protecția genunchilor
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare interioare
    Buzunare pentru picioare cu burduf. Buzunare pentru pix și cuțit cu nasturi magnetici ascunși și clapetă

    Funcționalitate
    Genunchi pre-curbați, Croială subțire
    Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi, Panou stretch în față, în zona între picioare, la spate și pe genunchi

    Detalii
    Cernele cu fermoar din plastic
    Buclă în D în talie, Elastic la talie
    Nasturi ascunse

    Descriere:

    • Pantaloni de serviciu care duc performanța la un alt nivel
    • Pantalonii sunt din material elastic în 2 direcții, cu panouri elastice în 4 direcții în față, în spate, la între picioare și la genunchi
    • Cealaltă parte a taliei elastice face ca acești pantaloni să fie cu adevărat confortabili
    • Pantalonii sunt în întregime fără zgârieturi

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături