Pantaloni de lucru Denim Stretch C152

Cod articol: 145711478999C152
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 152
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145711478999C152
EAN / GTIN 7330509727911
Număr producător 145711478999C152
L-Număr L00980 5762

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
80% bumbac, 17% poliamidă, 3% elastan, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru protecția genunchilor
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunare pentru picioare cu burduf. Buzunare pentru pix și cuțit cu nasturi magnetici ascunși și clapetă

Funcționalitate
Genunchi pre-curbați, Croială subțire
Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi, Panou stretch în față, în zona între picioare, la spate și pe genunchi

Detalii
Cernele cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Nasturi ascunse

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu care duc performanța la un alt nivel
  • Pantaloni din denim stretch și panouri elastice în fantastic 4-way-stretch în partea din față, în spate, la nivelul între picioare și la genunchi
  • Cealaltă talie elastică face ca acești pantaloni să fie foarte confortabili
  • Pantalonii sunt în întregime fără zgârieturi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături