Pantaloni de lucru în grădină D108

Cod articol: 145418354699D108
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
    Culoarea armygrün / schwarz
    Mărime DE 108
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 145418354699D108
    EAN / GTIN 7330509278642
    Număr producător 145418354699D108

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material55% poliester, 45% bumbac, twill, poliester reciclat, 270 g/m²
    BuzunariBuzunari la nivelul picioarelor cu clapetă și închidere cu nasturi, buzunar mai mic cu burdufBuzunari de protecție a genunchilor
    Buzunari la spate cu burdufBuzunari înclinațiBuzunari pentru riglă foarte largi CORDURA® ranforsat cu buzunar pentru stilouri, suport pentru cuțit și buzunar suplimentar

    Detalii
    Bucle largi la spate și pe laterale, Bucle, două cu inel D
    Închidere cu fermoar metalic
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți

    Rezistență
    Buzunare frontale, buzunare din spate, buzunar pentru riglă, genunchi și tiv întărite cu CORDURA®

    Descriere:

    • Pantaloni de grădinărit cu detalii bine gândite din poliester și bumbac reciclat
    • Bucățile sunt făcute special pentru a ține unelte precum foarfecele de grădinărit, mistria, riglă pliant și blocnotes și pix

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături