MARTOR BLADE INDUSTRIAL 145 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 145.60
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 145.60
    EAN / GTIN 4002632916403
    Număr producător 145.60
    L-Număr L60170 740

    Descriere

    Descriere:

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 145 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are patru muchii de tăiere consecutive pentru un timp de funcționare foarte lung. Lama are o lungime de 39,0 mm, o lățime de 18,4 mm și o grosime de 0,30 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

    LAMA INDUSTRIALĂ NR. 145 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 145,60. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
      Tăiere:
      Măcinare standard
    • Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 1 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 4 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Lamă dreptunghiulară
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 5 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lamă din oțel inoxidabil: Da
    • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
    • Fațete lamă: de 1 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 2
    • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături