Soclu pentru șurubelniță 1/2″ 100 mm lungime RIBE M6

Cod articol: 1449850
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1449850
EAN / GTIN 4010886885956
Număr producător 1449850
L-Număr L60160 4339

Descriere

Descriere:

RIBE® = marcă înregistrată a companiei Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire a penei interioare (RIBE®): M6
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserție Acționare: 22,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Material: Oțel special cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 62,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături