Pantaloni industriali stretch + genunchiere D108

Cod articol: 144818329998D108
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
    Culoarea schwarz / dunkelgrau
    Mărime DE 108
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 144818329998D108
    EAN / GTIN 7330509760932
    Număr producător 144818329998D108

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Buzunare
    Buzunar interior pentru riglă
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare pentru picioare cu burduf și clapetă, nasturi metalici ascunși
    Buzunar spate, unul cu clapetă
    Buzunar exterior de protecție a genunchilor
    Buzunar interior cu fermoar ascuns

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți
    Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi

    Detalii
    Tiv cu fermoar din plastic
    Elastic la talie
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
    Cuie de presare metalice, nasturi ascunși
    Anel cu D

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe picioare

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Acești pantaloni fac parte din noua colecție industrială de îmbrăcăminte de lucru stretch de la Blåkläder
    • Potriviți pentru spălătoria industrială, acești pantaloni fără zgârieturi sunt confecționați complet din țesătură stretch în 2 direcții și au o talie elastică pentru a face purtarea și mai confortabilă
    • Caracteristicile ascunse includ un buzunar interior pentru riglă, un buzunar de securitate cu fermoar și butoni de presare, toate acestea făcând ca acești pantaloni să fie foarte fiabili pentru a fi purtați atunci când se lucrează în medii cu suprafețe sensibile
    • Timpatura reflectorizantă oferă o vizibilitate suplimentară atunci când este nevoie

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături