Pantaloni industriali stretch + genunchiere C44

Cod articol: 144818328985C44
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
Culoarea marineblau / kornblau
Mărime DE 44
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 144818328985C44
EAN / GTIN 7330509759158
Număr producător 144818328985C44

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare pentru picioare cu burduf și clapetă, nasturi metalici ascunși
Buzunar spate, unul cu clapetă
Buzunar exterior de protecție a genunchilor
Buzunar interior cu fermoar ascuns

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Întindere în 2 direcții, Fără zgârieturi

Detalii
Tiv cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Cuie de presare metalice, nasturi ascunși
Anel cu D

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Acești pantaloni fac parte din noua colecție industrială de îmbrăcăminte de lucru stretch de la Blåkläder
  • Potriviți pentru spălătoria industrială, acești pantaloni fără zgârieturi sunt confecționați complet din țesătură stretch în 2 direcții și au o talie elastică pentru a face purtarea și mai confortabilă
  • Caracteristicile ascunse includ un buzunar interior pentru riglă, un buzunar de securitate cu fermoar și butoni de presare, toate acestea făcând ca acești pantaloni să fie foarte fiabili pentru a fi purtați atunci când se lucrează în medii cu suprafețe sensibile
  • Timpatura reflectorizantă oferă o vizibilitate suplimentară atunci când este nevoie

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături