Lanț de rezervă pentru tăietorul de țevi cu lanț

Cod articol: 1446959
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1446959
EAN / GTIN 4010886811818
Număr producător 1446959

Descriere

Descriere:

Pentru țevi cu Ø 75 mm și grosimea peretelui de 2,6 mm
Potrivit și pentru țevi din oțel inoxidabil
E-4589 A Lanț de înlocuire

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • Lungime lanț [mm]: 380 mm
  • Ø tub (max.) [mm]: 75 mm
  • Grosimea peretelui [max.): 2,6 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături