Tavă de depozitare 456 x 50 x 75 mm

Cod articol: 1446924
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1446924
EAN / GTIN 4010886811795
Număr producător 1446924
L-Număr L60160 5286

Descriere

Descriere:

Păstrează uneltele mereu la îndemână
Se potrivește foilor perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 456 mm
  • Înălțime totală [mm]: 50 mm
  • Lungime totală [mm]: 75 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături