Pantaloni de lucru industriali Stretch C48

Cod articol: 144418328699C48
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 48
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 144418328699C48
EAN / GTIN 7330509756096
Număr producător 144418328699C48
L-Număr L00980 2783

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare interioare pentru picioare cu burduf și clapetă, Nasturi metalice ascunse
Buzunare spate, unul cu clapetă
Buzunar interior cu buzunar ascuns cu fermoar

Funcționalitate
Gânduri pre-îndoite la genunchi
Extensibile în 2 direcții, Fără zgârieturi

Detalii
Cerceafă cu fermoar din plastic
Elastic la talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Cuie de presare metalice, nasturi ascunși
Buclă în D

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Acești pantaloni fac parte din noua colecție industrială de îmbrăcăminte de lucru stretch de la Blåkläder
  • Potriviți pentru spălătoria industrială, acești pantaloni fără zgârieturi sunt confecționați complet din țesătură stretch în 2 direcții și au o talie elastică pentru a face purtarea și mai confortabilă
  • Caracteristicile ascunse includ un buzunar interior pentru riglă, un buzunar de securitate cu fermoar și butoni de presare, toate acestea făcând ca acești pantaloni să fie foarte fiabili pentru a fi purtați atunci când se lucrează în medii cu suprafețe sensibile
  • Timpatura reflectorizantă oferă o vizibilitate suplimentară atunci când este nevoie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături