1/2″ Cheie de impact cu soclu TORX E12

Cod articol: 14425 E12
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14425 E12
EAN / GTIN 4991644353620
Număr producător 14425 E12
L-Număr L60050 5031

Descriere

Descriere:

Lungime: 38 mm
Dimensiune D2: 25 mm
D1: 15,2 mm
Lungime: 8 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
E12
Torx interior
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături