1/2″ Cheie de impact cu soclu pătrat dublu 28 mm

Cod articol: 14415M 28mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14415M 28mm
EAN / GTIN 4991644359035
Număr producător 14415M 28mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 46 mm
Dimensiune D2: 30 mm
D1: 47 mm
Lungime: 16 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 28 mm
Soclu pătrat
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături