1/2″ Cheie de impact cu soclu 12 muchii 25 mm

Cod articol: 14406M 25mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14406M 25mm
EAN / GTIN 4991644387489
Număr producător 14406M 25mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 38 mm
Dimensiune D2: 29 mm
D1: 34,2 mm
Lungime: 14 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 25 mm
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături