1/2″ Cheie de impact cu soclu 12 muchii (inch) 5/16″

Cod articol: 14406A 5/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14406A 5/16
EAN / GTIN 4991644387717
Număr producător 14406A 5/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 38 mm
Dimensiune D2: 24 mm
D1: 13 mm
Lungime: 6 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5/16″
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături