1/2″ Cheie de impact cu soclu 12 muchii 1.1/8″

Cod articol: 14405A 1.1/8
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 14405A 1.1/8
    EAN / GTIN 4991644352586
    Număr producător 14405A 1.1/8

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 42 mm
    Dimensiune D2: 30 mm
    D1: 40,7 mm
    Lungime: 17 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 1.1/8″
    Hexagon dublu intern
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături