1/2″ Cheie de impact cu soclu scurt, subțire 12 mm

Cod articol: 14401MS 12mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14401MS 12mm
EAN / GTIN 4991644015238
Număr producător 14401MS 12mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 24 mm
Dimensiune D2: 24 mm
D1: 18 mm
Înălțime: 5,5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 12 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături