1/2″ Cheie de impact cu soclu, subțire (inch) 1/4″

Cod articol: 14401A 1/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14401A 1/4
EAN / GTIN 4991644386604
Număr producător 14401A 1/4

Descriere

Descriere:

Lungime: 38 mm
Dimensiune D2: 24 mm
D1: 10,5 mm
Lungime: 5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături