1/2″ Cheie de impact cu soclu (inch) 1.3/8″

Cod articol: 14400A 1.3/8
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 14400A 1.3/8
    EAN / GTIN 4991644350711
    Număr producător 14400A 1.3/8

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 46 mm
    Dimensiune D2: 30 mm
    D1: 47 mm
    Lungime: 19 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 1.3/8″
    Soclu hexagonal
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături