MARTOR BLADE BLADE HANDLE CLING 144 , 10 în carcasă

Cod articol: 144.50
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 144.50
EAN / GTIN 4002632902147
Număr producător 144.50
L-Număr ZSL020 92

Descriere

Descriere:

CUREAUA NEAGRĂ NR. 144 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 39,5 mm, o lățime de 19,3 mm și o grosime de 0,25 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

CUREAUA NEAGRĂ NR. 144 este disponibil sub numărul de comandă 144,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă dreptunghiulară
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături