Pantaloni de lucru Denim Stretch D108

Cod articol: 143911418900D108
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
Culoarea marineblau
Mărime DE 108
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 143911418900D108
EAN / GTIN 7330509652176
Număr producător 143911418900D108

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
55% bumbac, 30% poliester, 15% poliamidă, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Buzunare
Buzunare la spate
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunar pentru monede
Buzunare interioare
Buzunare interioare
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunar pentru picior cu buzunar pentru pix și cuțit, buzunar interior pentru riglă

Detalii
Tiv cu fermoar metalic
Blåkläder brodat pe spate
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă
Nasturi ascunse

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Întindere în 2 direcții, fără zgârieturi

Reflex
Detalii reflectorizante pe picioare

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu cu o croială ușor mai îngustă, din țesătură elastică CORDURA® Denim rezistentă
  • Ideal dacă lucrați în industria auto cu cerințe ridicate privind flexibilitatea și funcțiile practice
  • Pantalonii sunt rezistenți la zgârieturi, iar țesătura este puternică și flexibilă
  • Buzunare inteligente, o potrivire bună, cu talie ajustată, picioare pre-curbate și detalii reflectorizante negre pentru a vă asigura că sunteți vizibil
  • Buzunare interioare la genunchi
  • Spălați pe piele pentru o senzație mai moale

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături