Set de tragere cu 3 cârlige 90 x 100 mm

Cod articol: 1438484
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1438484
EAN / GTIN 4036976110999
Număr producător 1438484
L-Număr L60160 3315

Descriere

Descriere:

În carcasă de plastic
Conține: 2 axe, câte o cruce cu 2 și 3 brațe și 3 cârlige înguste cu eliberare rapidă
2. axul în carcasă 1.07/K-1-SE economisește timp de lucru

Caracteristică:

  • Design: Într-o cutie de plastic
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 27 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,7 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 140
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu