Chei cu două capete cu gaură de 27 mm

Cod articol: 1436953
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1436953
EAN / GTIN 4010886812051
Număr producător 1436953

Descriere

Descriere:

Design solid, cu 2 găuri hexagonale
Găuri adânci deasupra marginilor hexagonale pentru a găzdui șuruburi filetate lungi
Pe partea înclinată, gaura iese în aer liber și poate fi astfel folosită și pentru a găzdui un știft de strung (de exemplu, nr. 26 D, vă rugăm să comandați separat)
Cromat
Cromat, vârfuri lustruite

Caracteristică:

  • 26 D: 16
  • Canelură Ø 1: 16,00 mm
  • Adâncime de inserție 1: 26,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 60,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 38 mm
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu