Chei cu două capete cu gaură de 21 mm

Cod articol: 1436929
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1436929
EAN / GTIN 4010886812020
Număr producător 1436929
L-Număr L60160 4677

Descriere

Descriere:

Design solid, cu 2 găuri hexagonale
Găuri adânci deasupra marginilor hexagonale pentru a găzdui șuruburi filetate lungi
Pe partea înclinată, gaura iese în aer liber și poate fi astfel folosită și pentru a găzdui un știft de strung (de exemplu, nr. 26 D, vă rugăm să comandați separat)
Cromat
Cromat, vârfuri lustruite

Caracteristică:

  • 26 D: 12
  • Canelură Ø 1: 12,00 mm
  • Adâncime de inserție 1: 18,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 47,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 225 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 32 mm
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 21
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu