Cheie combinată cu profil UD 7/32″.

Cod articol: 1436775
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1436775
    EAN / GTIN 4010886805589
    Număr producător 1436775
    L-Număr L60160 525

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
    Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, Cromată
    Ferăcută cu grijă și finisată profesional
    Fălcile subțiri și pereții înguste ai fălcilor fac cheia cu totul mai ușoară
    Supraîncărcarea este indicată prin deformare
    Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și practică
    Aspect fără strălucire datorită cromării mate
    Concepută pentru utilizare universală
    Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură.

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 14 mm
    • Înălțime totală [mm]: 5 mm
    • Lungime totală [mm]: 92 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 9,7 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 13,2 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 3,6 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 3,6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Poziția gurii 1: 15°
    • Suprafață: cromat
    • Profilul inelului: hexagonal
    • Unghiul inelului: 15°
    • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 7/32″
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături