Șurubelniță reversibilă 1/2″ 270 mm

Cod articol: 1436686
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1436686
    EAN / GTIN 4010886805558
    Număr producător 1436686
    L-Număr L60160 97

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare universală în industrie și în industria auto, chiar și în spații înguste
    Conceput conform DIN 3122, ISO 3315
    Cap mic, în formă de picătură, pentru cele mai înguste locații ale șuruburilor
    Danturat fin (60 de dinți), cu pârghie de inversare și eliberare cu buton
    Unghiul de retractare 6°
    Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
    Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Număr de dinți: 60
    • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
    • Lățimea totală [mm]: 40 mm
    • Înălțime totală [mm]: 38 mm
    • Lungime totală [mm]: 275 mm
    • Material mâner: 2-componente
    • Înălțimea capului de clichet: 37,5 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Unghiul de întoarcere: 6 °
    • Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
    • 1000 V izolat: nu
    • Eliberare prin buton: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături