1/2″ Cheie de impact cu soclu (SURFACE DRIVE) 30 mm

Cod articol: 14310M 30mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14310M 30mm
EAN / GTIN 4991644356461
Număr producător 14310M 30mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 85 mm
Dimensiune D2: 30 mm
D1: 42 mm
Lungime: 30 mm
Înălțime: 63 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 30 mm
Surface Drive
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături