1/2″ Cheie de impact cu soclu, subțire (mm) 30 mm

Cod articol: 14301M 30mm
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 14301M 30mm
EAN / GTIN 4991644355099
Număr producător 14301M 30mm
L-Număr L60050 2164
Producător Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

Lungime: 85 mm
Dimensiune D2: 29 mm
D1: 40,5 mm
Lungime: 30 mm
Înălțime: 63 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 30 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături