1/2″ Cheie de impact cu soclu, subțire (mm) 19 mm

Cod articol: 14301M 19mm
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14301M 19mm
EAN / GTIN 4991644355013
Număr producător 14301M 19mm
L-Număr L60050 1111

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 29 mm
D1: 26,7 mm
Lungime: 19 mm
Înălțime: 61 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 19 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături