1/2″ Cheie de impact cu soclu (mm) 21 mm

Cod articol: 14300M 21mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14300M 21mm
EAN / GTIN 4991644354245
Număr producător 14300M 21mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Lungime: 21 mm
Înălțime: 61 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 21 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături