Micrometru exterior cu ciocuri de măsurare, 1-2″.

Cod articol: 143-122
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 143-122
EAN / GTIN 4946368019840
Număr producător 143-122
L-Număr L40010 14756

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior cu ciocuri de măsurare a fost special conceput pentru locurile greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 - 2″
Precizie: ±0.0003″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0003″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 1-6
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături