Micrometru exterior cu ciocuri de măsurare, 175-200 mm

Cod articol: 143-108
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 143-108
EAN / GTIN 4946368019789
Număr producător 143-108
L-Număr L40010 7870

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior cu ciocuri de măsurare a fost special conceput pentru locurile greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 175 - 200
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±10 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 1-6
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare