VDE Putere de tăiere laterală 180 mm, izolată prin imersie

Cod articol: 1429590
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1429590
EAN / GTIN 4010886805305
Număr producător 1429590

Descriere

Descriere:

Pârghie mare pentru o tăiere mai ușoară
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritate a muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
Pentru sârmă tare/sârmă de pian
Max. Capacitate de tăiere Ø 1,8 - 2,0 mm
GEDORE din oțel special călit și temperat, cromat
Braț izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: izolație Check-Tool de 2 ori.

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: cu
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 26,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 22,6 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 22,6 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,8
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături