Clește combinat de putere 160 mm, izolat prin imersie

Cod articol: 1429574
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1429574
    EAN / GTIN 4010886812334
    Număr producător 1429574

    Descriere

    Descriere:

    Proiectat conform DIN ISO 5746
    Pentru cea mai dură utilizare continuă
    Putere mare pentru o muncă mai ușoară
    Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, extra lungi, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
    Pentru materiale rotunde și plate
    Pentru toate firele, de asemenea, sârmă tare/sârmă de pian, 1,6 mm
    Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat prin cădere liberă, călit în ulei și călit
    Tip TL = oțel gri, cu mânere antiderapante imersate în albastru
    Cleste de putere înseamnă 35% mai puțin efort
    Suprafață de prindere cu tăietură pentru o prindere deosebit de bună
    Suprafețe de prindere zimțate grosiere pentru o prindere fermă a șuruburilor, țevilor etc.

    Caracteristică:

    • Forma fălcii: fălci plate
    • Lungimea fălcii L3 [mm]: 35 mm
    • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
    • Lățimea totală [mm]: 50 mm
    • Înălțime totală [mm]: 14 mm
    • Lungime totală [mm]: 163 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
    • Lățimea capului 1 [mm]: 22,8 mm
    • Grosimea capului T1 [mm]: 10,4 mm
    • Material: Oțel călit
    • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
    • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
    • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
    • Lățimea vârfului W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături