Filiere 6-40

Cod articol: 142620 6-40
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: 2A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 6-40 UNF
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă 2A
Pasi/inch 40
⌀ Filet 3,51 mm
⌀ exterior 20 mm
Înălţime 5 mm
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 142620 6-40
EAN / GTIN 4062406224233
Număr producător 142620 6-40

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.