Filiere 12-24

Cod articol: 142520 12-24
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: 2A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă 2A
Pasi/inch 24
⌀ Filet 5,49 mm
⌀ exterior 20 mm
Înălţime 7 mm
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 142520 12-24
EAN / GTIN 4045197084781
Număr producător 142520 12-24

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături