4-way-stretch pantaloni de lucru D92

Cod articol: 142216459956D92
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
Culoarea schwarz / rot
Mărime DE 92
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 142216459956D92
EAN / GTIN 7330509735183
Număr producător 142216459956D92

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²

Buzunare
Buzunar pe coapsă cu fermoar, buzunar pe picior pe partea stângă cu clapetă și buton cu magnet ascuns și un buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunar pentru riglă cu buzunar pentru cuțite și pixuri
Buzunar interior cu buzunar ascuns cu fermoar

Finisaj
Bucată reglabilă cu butoane, Elastic la partea de jos a pantalonilor

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Nasturi metalice, Nasturi ascunse

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Întindere în 4 direcții, Panoul din plasă la spate pe genunchi, Fără zgârieturi

Rezistență
Fundul gambei întărit cu CORDURA®, Buzunare întărite cu CORDURA®

Reflex
Detalii reflectorizante negre

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu fără zgârieturi, confecționați din fibră elastică confortabilă în 4 direcții, care pot fi purtați atât la locul de muncă, cât și pentru activități casual în aer liber
  • Pantalonii au o croială mai subțire și un aspect mai strâmt, care este popular printre mulți utilizatori din ziua de azi
  • Curela elastică în talie oferă un plus de confort
  • Cureața poate fi ajustată, iar inserția din plasă la partea din spate a genunchilor asigură o ventilație sporită
  • Zilele de lucru inconfortabile sunt o amintire îndepărtată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături