{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 382 | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Deschiderea cheii | 41 mm | |
Înălţime | 14 mm | |
Clasa de toleranţă | A | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 142060 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197084675 | |
Număr producător | 142060 G1/2 |