Cheie inelară de impact cu manivelă de 90 mm

Cod articol: 1416553
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Schraubenschlüssel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1416553
EAN / GTIN 4010886806197
Număr producător 1416553

Descriere

Descriere:

Pentru asamblări deosebit de grele
Utilizați cu ciocanul sau ciocanul pneumatic pentru strângere și slăbire
Forjate în forjare prin cădere, design sablat

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 459 mm
  • Conţinut (număr de piese): 1 buc
  • Lățimea capului 1 [mm]: 151,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 57 mm
  • Lungime nominală [mm]: 459 mm
  • Greutate netă [kg]: 10,48 kg
  • Standard: neuniformizat
  • Suprafață: sablat
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături