Cheie inelară de impact cu manivelă de 36 mm

Cod articol: 1416014
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1416014
EAN / GTIN 4010886805718
Număr producător 1416014
L-Număr L60160 1753

Descriere

Descriere:

Pentru asamblări deosebit de grele
Utilizați cu ciocanul sau ciocanul pneumatic pentru strângere și slăbire
Forjate în forjare prin cădere, design sablat

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 67,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Suprafață: sablat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 36
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături