Cheie inelară de impact, cu manivelă 27 mm

Cod articol: 1415875
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1415875
EAN / GTIN 4010886805541
Număr producător 1415875
L-Număr L60160 2981

Descriere

Descriere:

Pentru asamblări deosebit de grele
Utilizați cu ciocanul sau ciocanul pneumatic pentru strângere și slăbire
Forjate în forjare prin cădere, design sablat

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 270 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 51,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 25 mm
  • Suprafață: sablat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături