Disc de debitare 300x3,5x22,23 mm drept A30Q PREMIUM Oțel

Cod articol: 141512
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141512
EAN / GTIN 9003171415124
Număr producător 141512
L-Număr L50150 65

Descriere

Descriere:

disc de debitat PREMIUM pentru separatorul de benzină este partenerul ideal pentru tăierea secțiunilor transversale mari de diferite calități ale oțelului. Este ideal atât pentru aplicații libere pure, cât și ghidate. Eficiența lor ridicată de tăiere și durata de viață excepțională completează profilul acestui obiectiv de înaltă calitate.

Caracteristică:

  • Formă: 41H DISC DE TĂIERE CU MÂNA LIBERĂ
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A30Q-BFPSTEEL
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 3,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Tăietor electric

Avantaj:

  • Optimizat pentru eficiență maximă de tăiere și durată de viață a sculei
  • Potrivit pentru aplicații libere și ghidate

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
  • Pentru tăierea pieselor cu diametre mari
  • Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături