1/2″ Cheie de impact cu soclu, cu articulație 13 mm

Cod articol: 14146M-200 13mm
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 14146M-200 13mm
    EAN / GTIN 4991644359738
    Număr producător 14146M-200 13mm

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 200 mm
    Dimensiune D2: 25 mm
    D1: 20 mm
    Lungime: 8 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 13 mm
    Soclu hexagonal
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături