1/2″ Cheie de impact cu soclu 13 mm

Cod articol: 14145M-200 13mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14145M-200 13mm
EAN / GTIN 4991644359134
Număr producător 14145M-200 13mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 200 mm
Dimensiune D2: 25 mm
D1: 20,7 mm
Lungime: 13 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 13 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături