1/2″ Suport pentru biți de impact inclus 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M12

Cod articol: 14134X-98 M12
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14134X-98 M12
EAN / GTIN 4991644362714
Număr producător 14134X-98 M12
L-Număr L60050 9413

Descriere

Descriere:

Lungime: 98 mm
Dimensiune D2: 25 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
M12
XZN
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături