1/2″ Suport pentru biți de impact inclus 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M5

Cod articol: 14134X-58 M5
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 14134X-58 M5
    EAN / GTIN 4991644362615
    Număr producător 14134X-58 M5
    L-Număr L60050 9971

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 58 mm
    Dimensiune D2: 25 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    M5
    XZN
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături