1/2″ Suport pentru biți de impact inclus 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T60

Cod articol: 14134T-98 T60
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 14134T-98 T60
    EAN / GTIN 4991644362455
    Număr producător 14134T-98 T60

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 98 mm
    Dimensiune D2: 25 mm
    Prindere intrare: 1/2″
    Soclu pătrat
    T60
    Torx exterior
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături