Filiere HSS-E 6X0,75

Cod articol: 141075 6X0,75
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M6×0,75
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 0,75 mm
⌀ exterior 20 mm
Înălţime 7 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141075 6X0,75
EAN / GTIN 4062406233563
Număr producător 141075 6X0,75

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere HSS-E 6X0,75

Filiere HSS-E 6X0,75

La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
37,60 €
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
33,06 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
56,44 €
⌀ exterior 20 20 20
Dimensiunea filetului M6×0,75 M6×0,75 M6×0,75
Înălţime 7 7 7
Materialul sculei HSS E HSS HSS E
Pasul filetului 0,75 0,75 0,75
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tip produs Filiere Filiere Filiere

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături