Filiere HSS 8X1

Cod articol: 141070 8X1
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8×1
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1 mm
⌀ exterior 25 mm
Înălţime 9 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141070 8X1
EAN / GTIN 4062406233464
Număr producător 141070 8X1

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere HSS 8X1

Filiere HSS 8X1

La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
26,00 €
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
36,77 €
⌀ exterior 25 25
Dimensiunea filetului M8×1 M8×1
Înălţime 9 9
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta
Materialul sculei HSS HSS
Pasul filetului 1 1
Tip produs Filiere Filiere

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături