Filiere HSS-E 24X1,5

Cod articol: 141055 24X1,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M24×1,5
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm
⌀ exterior 55 mm
Înălţime 16 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141055 24X1,5
EAN / GTIN 4062406223243
Număr producător 141055 24X1,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere HSS-E 24X1,5

Filiere HSS-E 24X1,5

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
94,55 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
98,47 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
69,60 €
⌀ exterior 55 55 55
Dimensiunea filetului M24×1,5 M24×1,5 M24×1,5
Înălţime 16 16 16
Standard EN 22568 EN 22568 EN 22568
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Pasul filetului 1,5 1,5 1,5
Tip produs Filiere Filiere Filiere

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături