1/2″ Dispozitiv de fixare a știfturilor de impact 8 X 1,25

Cod articol: 14103M-8(1.25)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14103M-8(1.25)
EAN / GTIN 4991644357925
Număr producător 14103M-8(1.25)
L-Număr L60050 7727

Descriere

Descriere:

Lungime: 42 mm
Dimensiune D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Lungime: 11,5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
8 X 1, 25
Stehbolzensetzer
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături